FUCHS
FUCHS
STABYL CP 2 120 LB KEG
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS STABYL CP 2 120 LB KEG
Calcium Sulfonate Complex Grease; Hydraulic Breaker; Keg; Smooth; Hydraulic Breaker; Black; 120 Lb
制造商部件号
STABYL CP 2 120 LB KEG
BDI部件号
22325169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/STABYL-CP-2-120-LB-KEG/p/22325169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
54.36
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Sulfonate Complex
典型用途
Hydraulic Breaker
容器类型
Keg
形态
Smooth
应用
Hydraulic Breaker
品名
STABYL
制造商描述
Calcium Sulfonate Complex - Chisel Paste
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
212 Deg C
气味
Mild
NLGI等级
2
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Sulfonate Complex
制造商货号
65265901039
详细描述
Calcium Sulfonate Complex Grease; Hydraulic Breaker; Keg; Smooth; Hydraulic Breaker; Black; 120 Lb