FUCHS
FUCHS
STABYL TA 25KG KEG
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS STABYL TA 25KG KEG
Semi Synthetic Lithium Grease; Telescoping Boom; Keg; Solid; Telescoping Boom; White; 25 Kg
制造商部件号
STABYL TA 25KG KEG
BDI部件号
21560707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/STABYL-TA-25KG-KEG/p/21560707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Semi Synthetic Lithium
典型用途
Telescoping Boom
容器类型
Keg
形态
Solid
应用
Telescoping Boom
品名
STABYL
制造商描述
White High Performance Grease For The Lubrication of Telescoping Booms
颜色
White
容器规格(数值及单位)
25 Kg
净重
881.85 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Semi Synthetic Lithium
制造商货号
80218200407
详细描述
Semi Synthetic Lithium Grease; Telescoping Boom; Keg; Solid; Telescoping Boom; White; 25 Kg