https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0315-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnellTOHhNREU0TVRNNU1URTROems1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TVRWZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYzNmQ2MGViNTIxMzNjNjVjNDUwZGI3NmFjZjEzOWQ5MWVmODM4ODliYTgxZGFmMTRmYmNhOTI0ZjQxMjhmODQ
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SYN-3001 420LB DRUM ; L0315-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SYN-3001 420LB DRUM ; L0315-040
Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Bearing | Heavy Duty Industrial | Construction | Automotive; Gray; 420 Lb
制造商部件号
SYN-3001 420LB DRUM ; L0315-040
BDI部件号
18228847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/SYN-3001-420LB-DRUM-;-L0315-040/p/18228847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215431519
重量 / Kilogram
210.645
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Bearing | Heavy Duty Industrial | Construction | Automotive
制造商描述
Syn 3000 Series 100 Percentage PAO-Based Synthetic Grease
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
420 Lb
闪点(数值及单位)
260 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Tacky
净重
6720 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0315-040
重量/磅
445
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Bearing | Heavy Duty Industrial | Construction | Automotive; Gray; 420 Lb