https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0149-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobVlTOHhNREU0TVRRNU1UZzFNVEk1TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRsZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyMzdmYmZjODhlMWUxZjdiMDg2YmFjNWEwMjNlZTYyZTU0MzIzNmFhOTA2OGRhYzJiNzQzNDZjMzY3OTdhZmI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
X-357 35LB PAIL ; L0149-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS X-357 35LB PAIL ; L0149-035
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Pail; Solid; Pintle Hook | Slide Axle | Open Gear | Fifth Wheel | Latch | Sliding Door; Black; 35 Lb
制造商部件号
X-357 35LB PAIL ; L0149-035
BDI部件号
18231551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/X-357-35LB-PAIL-;-L0149-035/p/18231551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215514908
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Pintle Hook | Slide Axle | Open Gear | Fifth Wheel | Latch | Sliding Door
制造商描述
X-357 Lubricant Moly-Fortified General Purpose Grease
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
160 Deg C
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Specialty | Extreme Pressure
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0149-035
重量/磅
38
详细描述
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Pail; Solid; Pintle Hook | Slide Axle | Open Gear | Fifth Wheel | Latch | Sliding Door; Black; 35 Lb