LAGD 125/EM2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLBCTRX-1422023-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcxWWk4eE1EYzJPREkwTWpFeE5EVTVNQzlKVGtSVFMwWk1Ra05VVWxoZk1UUXlNakF5TTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDExOTNjMGRlNjhhMDE1YTU0ZWVmYjg5YjJhNTY2ZTc1OGMxYWY0MGE0YTM4YTZiZDdkMTdlOWFiMjIzOTM2ZTk
1422023 单点润滑器 

SKF SKF

LAGD 125/EM2

描述

SKF LAGD 125/EM2

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGEM 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

制造商部件号

LAGD 125/EM2

BDI部件号
1422023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 捷克 15
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 12
BDI- 美国 10

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577745576
重量 / Kilogram
2.115
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
125 CC
润滑剂名称
LGEM 2
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene Terephthalate
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-20 To 60 Deg C
应用
Roller Bearing | Spindle
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.2866
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGEM 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
总高
4.488 英寸 | 114 毫米
全径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新