https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLBCTRX-SP-LAGD-LUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaU9TOHhNREl6TVRjek9EVXpNVGczTUM5SlRrUlRTMFpNUWtOVVVsaGZVMUJmVEVGSFJGOU1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0NzhiMDNhZmE2MWRkYTdkZTVmN2IyZDc2ZGNiZDJhNzFiMzk5OGQzNWMyYjhhYTUxMmNiNWYxN2I3ZDVmOTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLBCTRX-SP-LAGD-LUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaU9TOHhNREl6TVRjek9EVXpNVGczTUM5SlRrUlRTMFpNUWtOVVVsaGZVMUJmVEVGSFJGOU1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0NzhiMDNhZmE2MWRkYTdkZTVmN2IyZDc2ZGNiZDJhNzFiMzk5OGQzNWMyYjhhYTUxMmNiNWYxN2I3ZDVmOTg
SKF
SKF
LAGD 125/VT431
SKF SKF
描述
SKF LAGD 125/VT431
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; VT431; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
制造商部件号
LAGD 125/VT431
BDI部件号
1303421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/LAGD-125-VT431/p/1303421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
F02234
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
125 CC
润滑剂名称
VT431
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene Terephthalate
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Disposable | Refillable Cartridge
最大工作压力
75 PSI
工作温度范围
0 To 50 Deg C
应用
Bearing Housing Lubrication | Chain | Conveyor | Crane | Elevator | Electric Motor | Escalator | Fan | Pump
其它特点
System 24 | Dial Setting | Piston Displacement Monitoring
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.44092
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; VT431; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
总高
4.488 英寸 | 114 毫米
全径
2.165 英寸 | 55 毫米

