NTN
NTN
LUB-RDYKT125-115
NTN NTN
描述
NTN LUB-RDYKT125-115
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Mobil XHP 222 Special; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Disposable
制造商部件号
LUB-RDYKT125-115
BDI部件号
20393694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/LUB-RDYKT125-115/p/20393694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359838268
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
125 CC
润滑剂名称
Mobil XHP 222 Special
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Disposable
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
应用
Ball Screw | Chain | Linear Guide Bar | Open Gear | Plain or Rolling Element Type Bearing
其它特点
On/Off Capable
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
制造商货号
4547359838268
制造商内部编号
LUB-RDYKT125-115
重量/磅
0.47399
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Mobil XHP 222 Special; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Disposable
全径
2.283 英寸 | 58 毫米
总高
4.606 英寸 | 117 毫米