PD422435-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PD-422-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnME1TOHhNREl6TVRjME1EYzJNREE1TkM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVSZk5ESXlYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkNTQ5ZGIyMmMzOGYwNjFiNmU2MzdiMjAxNTRjMDFmZDRkZWM1ZjZlZTFlNGE5MzMyODBiYTYyMGQ3ZmMyMA
22832239 单点润滑器 

TIMKEN TIMKEN

PD422435-2

描述

TIMKEN PD422435-2

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR435 Mobil Mobilux EP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge

制造商部件号

PD422435-2

BDI部件号
22832239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992164278
重量 / Kilogram
0.139
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
60 CC
润滑剂名称
GR435 Mobil Mobilux EP 2
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Plastic
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
73 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
应用
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
其它特点
Dial Setting | Rotary Switch | With Battery
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.463
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR435 Mobil Mobilux EP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
总高
4.6 英寸 | 116.84 毫米
全径
2.28 英寸 | 57.912 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新