https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PD-422-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnME1TOHhNREl6TVRjME1EYzJNREE1TkM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVSZk5ESXlYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkNTQ5ZGIyMmMzOGYwNjFiNmU2MzdiMjAxNTRjMDFmZDRkZWM1ZjZlZTFlNGE5MzMyODBiYTYyMGQ3ZmMyMA
TIMKEN
TIMKEN
PD422490-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PD422490-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR490 Mobil Polyrex EM; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
制造商部件号
PD422490-2
BDI部件号
22834279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/PD422490-2/p/22834279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992038029
重量 / Kilogram
0.139
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
60 CC
润滑剂名称
GR490 Mobil Polyrex EM
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Plastic
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
73 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
应用
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
其它特点
Dial Setting | Rotary Switch | With Battery
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.463
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR490 Mobil Polyrex EM; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
全径
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总高
4.6 英寸 | 116.84 毫米