https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-241-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJneVppOHhNREl6TVRjME5EQXdOREV5Tmk5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qUXhYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmY2NjJhZjkzMzgyM2NhMzNhZjFlMDE1ZjAxMjQ4OWZkMjYxNmQ0Y2ViYTBiOGE2MTE3YzY3YTg2OThiNTdmZA
TIMKEN
TIMKEN
PM241318-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PM241318-2
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR318 Mystic JT-6 Multipurpose 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
制造商部件号
PM241318-2
BDI部件号
1370387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/PM241318-2/p/1370387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893958729
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Motor Driven
传动装置
Electromechanical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
120 CC
润滑剂名称
GR318 Mystic JT-6 Multipurpose 2
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Plastic
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP65
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
87 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
应用
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
其它特点
Push Button Control and Display
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
1.932
详细描述
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR318 Mystic JT-6 Multipurpose 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
全径
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
8.97 英寸 | 227.838 毫米