https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61201-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5DOHhNRGN4TVRJNE56YzVNVFkwTmk5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU1ERmZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkOWEwZDlhZTRhMzE4MDQ2NGNiMGJlMzJlYjI5N2RmMWI1M2UxOTY0ZWVjMzNmMDM5ZjllMWM5YTZiMDVkMjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61201-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5DOHhNRGN4TVRJNE56YzVNVFkwTmk5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU1ERmZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkOWEwZDlhZTRhMzE4MDQ2NGNiMGJlMzJlYjI5N2RmMWI1M2UxOTY0ZWVjMzNmMDM5ZjllMWM5YTZiMDVkMjY
LPS
LPS
61201
LPS LPS
描述
LPS 61201
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Can; Liquid; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 1 Gal
制造商部件号
61201
BDI部件号
600111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/61201/p/600111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827612010
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Cable Cleaner
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool
品名
D'GEL
制造商描述
D GEL FO Fiber Optic Cable Gel Solvent Wipe
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
Metal | Plastic | Painted Surface
闪点(数值及单位)
72 Deg C
气味
Orange
其它特点
Rinse | ODC Free | No Chlorinated Solvent | Removes Cable Gel - Oil - Grease - Tar - Blocking Compound
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Cable
制造商货号
61201
重量/磅
8
详细描述
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Can; Liquid; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 1 Gal


