61420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61420-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFppOHhNRGN4TVRJNU5qUTBNak01T0M5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFME1qQmZRVkpUVEVOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNiMjBkZTc5NzM2M2QwYzFlM2ZlNTIzYmUyZTgwODc3YzZiN2ZjOTNiYzk5MGVkMjJkODE3ODhkMjI4NjVhMg
600115 专用清洁剂 

LPS LPS

61420

描述

LPS 61420

Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser; Industrial Electrical; Aerosol Can; Aerosol; Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator; Clear; 14 Oz

制造商部件号

61420

BDI部件号
600115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 8

品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827614205
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator
品名
PF
制造商描述
PF Solvent
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
14 Oz
基材
All Surfaces
闪点(数值及单位)
Above 61 Deg C
气味
Orange
符合证书
ARP 1755A | AMS-1526B | ASTM D-3257/D-1693/F-483 to F-485/F-502/F-519/F-945/F-1110/F-1111/F-1105 | MIL-I-25135E | MIL-PRF-680 Type IV
其它特点
No Residue | Non Conductive | No Chlorinated Solvent | No Hazardous Air Pollutant | Removes Oil - Grease
净重
14 Oz
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner | Degreaser
关键字串
Electrical Part
制造商货号
61420
重量/磅
1.25
详细描述
Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser; Industrial Electrical; Aerosol Can; Aerosol; Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator; Clear; 14 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新