LOCTITE
LOCTITE
C-AK 470 40LB/18KG IDH 772222
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE C-AK 470 40LB/18KG IDH 772222
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Pail;Liquid;Conversion Coating | Cleans Ferrous Metal;Amber;5 Gal
制造商部件号
C-AK 470 40LB/18KG IDH 772222
BDI部件号
22385043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/C-AK-470-40LB-18KG-IDH-772222/p/22385043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Alkaline Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Conversion Coating | Cleans Ferrous Metal
制造商描述
Loctite Alkaline Cleaner
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
基材
Steel
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Surfactant
其它特点
Non Flammable | Heavy Duty
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Alkaline
详细描述
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Pail;Liquid;Conversion Coating | Cleans Ferrous Metal;Amber;5 Gal