LOCTITE
LOCTITE
C-AK ZX-4 548LB/249KG IDH 596474
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE C-AK ZX-4 548LB/249KG IDH 596474
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Drum;Liquid;Light Yellow;249 Kg
制造商部件号
C-AK ZX-4 548LB/249KG IDH 596474
BDI部件号
22384907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/C-AK-ZX-4-548LB-249KG-IDH-596474/p/22384907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Alkaline Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Drum
形态
Liquid
制造商描述
Loctite Alkaline Cleaner
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
249 Kg
基材
Iron
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
其它特点
Non Flammable
净重
249 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Alkaline
详细描述
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Drum;Liquid;Light Yellow;249 Kg