LOCTITE
LOCTITE
C-IC 457 18KG PL IDH 772302
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE C-IC 457 18KG PL IDH 772302
Specialty Purpose Acid Cleaner;Industrial;Pail;Liquid;Aerospace Coating | Immersion | Spray;Pale Yellow;18 Kg
制造商部件号
C-IC 457 18KG PL IDH 772302
BDI部件号
18203883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/C-IC-457-18KG-PL-IDH-772302/p/18203883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Acid Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Aerospace Coating | Immersion | Spray
制造商描述
Loctite Acidic Cleaner
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
18 Kg
基材
Aluminum | Copper | Magnesium
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Mild Sweet
其它特点
Surfactant Based | Phosphate-Free | Non Flammable | Pre-Paint Conditioner
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Acid
详细描述
Specialty Purpose Acid Cleaner;Industrial;Pail;Liquid;Aerospace Coating | Immersion | Spray;Pale Yellow;18 Kg