LOCTITE
LOCTITE
C-NE 200 204KG IDH 597612
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE C-NE 200 204KG IDH 597612
Specialty Purpose Neutral Cleaner;Industrial Metal Working;Drum;Liquid;Rust Protection;Amber;204 Kg
制造商部件号
C-NE 200 204KG IDH 597612
BDI部件号
18203690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/C-NE-200-204KG-IDH-597612/p/18203690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Neutral Cleaner
典型用途
Industrial Metal Working
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Rust Protection
制造商描述
Loctite Neutral Cleaner
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
204 Kg
基材
Aluminum | Brass | Bronze | Copper | Iron | Steel
气味
Bland
其它特点
Non Flammable | Corrosion Protection
净重
204 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Neutral
详细描述
Specialty Purpose Neutral Cleaner;Industrial Metal Working;Drum;Liquid;Rust Protection;Amber;204 Kg