CRC
CRC
DUST FREE AEROSOL 125ML
CRC CRC
描述
CRC DUST FREE AEROSOL 125ML
Specialty Purpose Dust Free Cleaner; Industrial; Aerosol Can; Aerosol; Engine; Colorless; 125 Ml
制造商部件号
DUST FREE AEROSOL 125ML
BDI部件号
21806989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/DUST-FREE-AEROSOL-125ML/p/21806989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Dust Free Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Engine
制造商描述
CRC Dust Free
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
125 Ml
基材
All Surfaces
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Perceptible
其它特点
Flammable | High Pressure Dust Remover
净重
125 Ml
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
详细描述
Specialty Purpose Dust Free Cleaner; Industrial; Aerosol Can; Aerosol; Engine; Colorless; 125 Ml