BDI APPROVED
BDI APPROVED
Riedidlo S6006 350g
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Riedidlo S6006 350g
Specialty Purpose Thinner Cleaner; Industrial; Bottle; Liquid; Clear; 350 G
制造商部件号
Riedidlo S6006 350g
BDI部件号
20088704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/Riedidlo-S6006-350g/p/20088704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Thinner Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Bottle
形态
Liquid
制造商描述
Thinner
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
350 G
基材
All Surfaces
闪点(数值及单位)
Below 21 Deg C
气味
Gasoline
其它特点
Flammable
净重
350 G
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
详细描述
Specialty Purpose Thinner Cleaner; Industrial; Bottle; Liquid; Clear; 350 G