LOCTITE
LOCTITE
S-FN AWS 104 20KG IDH 593055
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-FN AWS 104 20KG IDH 593055
Specialty Purpose Cleaning Agent;Industrial;Pail;Liquid;General Purpose;White;19 Kg
制造商部件号
S-FN AWS 104 20KG IDH 593055
BDI部件号
18203596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/S-FN-AWS-104-20KG-IDH-593055/p/18203596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
21.173
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Cleaning Agent
典型用途
Industrial
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
General Purpose
制造商描述
Loctite Cleaning Agent
颜色
White
容器规格(数值及单位)
19 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Mild
其它特点
Water Based | Non Flammable | Solubility
净重
19 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
详细描述
Specialty Purpose Cleaning Agent;Industrial;Pail;Liquid;General Purpose;White;19 Kg