648 50ML IDH 1835920 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203498-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaE1TOHhNRFUyTVRFeU5UTTROREl5TWk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNME9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiN2FiMmY3Y2NkN2ExNjY0YjM4YzFmNThhMzkxMjlmMDc3NTNlYzFlNjE2YTlkNGY5ZTQ2YTgwMmEzZGZmZA
18203498 定位 

LOCTITE LOCTITE

648 50ML IDH 1835920

描述

LOCTITE 648 50ML IDH 1835920

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml

制造商部件号

648 50ML IDH 1835920

BDI部件号
18203498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340006492
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Press Fit High Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft
品名
648
制造商描述
Loctite 648 Retaining Compound
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
5.34 Percentage | 50.98 g/l
其它特点
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新