SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
15221
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 15221
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Purple
制造商部件号
15221
BDI部件号
24050877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/15221/p/24050877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Part and Assembly
制造商描述
EV - Med-Low Strength/Med-Thickness
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
10 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96.11 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D5363 AN0152 | MIL-S-22473 Grade EV
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 100 To 250 CP | Torque Prevailing 20 to 50 In-Lbs
净重
0.34 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
15221
重量/磅
0.05
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Purple


