SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
19095
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 19095
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 1 Gal; Liquid; Maintenance and Repair; Green
制造商部件号
19095
BDI部件号
24050923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/19095/p/24050923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Primer
典型用途
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Maintenance and Repair
制造商描述
Primer N
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
-0 Deg F
符合证书
MIL-S-22473R
其它特点
Anaerobic Technology | Temperature Range: Below 50 Deg F
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Primer
制造商货号
19095
重量/磅
12
详细描述
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 1 Gal; Liquid; Maintenance and Repair; Green