https://www.bdiexpress.com/medias/INDPMAADHXXX-TL-24215-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhtWWk4eE1EYzNNRFE0TURNek1qZ3pNQzlKVGtSUVRVRkJSRWhZV0ZoZlZFeGZNalF5TVRWZlZFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTIwODE4Nzc0MWRhYTAyMDA1Y2UxOTM0NGI4NTE5OWU3MTJhMmQ4MGU5M2QzNDIzYjVjNGNkMGRhZTgzMWJiZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPMAADHXXX-TL-24215-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhtWWk4eE1EYzNNRFE0TURNek1qZ3pNQzlKVGtSUVRVRkJSRWhZV0ZoZlZFeGZNalF5TVRWZlZFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTIwODE4Nzc0MWRhYTAyMDA1Y2UxOTM0NGI4NTE5OWU3MTJhMmQ4MGU5M2QzNDIzYjVjNGNkMGRhZTgzMWJiZQ
PERMATEX
PERMATEX
24215
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 24215
Anaerobic Threadlocker; Bolt; Tube; 10 G; Gel; Threaded Fastener; Blue
制造商部件号
24215
BDI部件号
20090114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/24215/p/20090114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068161242158
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
Bolt
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
Threaded Fastener
品名
Gel Twist
制造商描述
Permatex Gel Twist Medium Strength Threadlocker Blue
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
10 G
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
符合证书
MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | 115 In-Lbs Breakaway Torque | 53 In-Lbs Prevailing Torque
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Bolt; Tube; 10 G; Gel; Threaded Fastener; Blue