243 50ML IDH 1336321 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-243-BTL-50Ml-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMk1DOHhNRGN3TnpBeE1UWTJOVGsxTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpRelgwSlVURjgxTUUxc1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGFkNzMxZmQ5MzM1OTMzMWE3MGI0NjI5Y2UyZDRjNDMyOGRiNzg0ZmEzYjgyZWE0N2M3YjZiMTUxM2M2YTk0Zg
24600665 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

243 50ML IDH 1336321

描述

LOCTITE 243 50ML IDH 1336321

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

制造商部件号

243 50ML IDH 1336321

BDI部件号
24600665

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
品名
243
制造商描述
Loctite 243 Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Characteristic
符合证书
CFIA | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新