PERMATEX
PERMATEX
24350
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 24350
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; All 1/4 to 3/4 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Blue
制造商部件号
24350
BDI部件号
20090132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/24350/p/20090132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0686226243508
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium | High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
All 1/4 to 3/4 Inch Dia Nut and Bolt Assembly
制造商描述
Permatex Surface Insensitive Threadlocker Blue
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C PMCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 1500 To 3000 CP | Torque Breakaway 180; Prevailing 62 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
24350
重量/磅
0.222
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; All 1/4 to 3/4 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Blue