https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-26243-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoaU1DOHhNRFUxTnpJMk9EUXlOamM0TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpZeU5ETmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODlkMjcxM2UyOTAwNmYwMWViYzBlY2Y1MzJkYTBiMzI0ODNmMzg1OGZlNzhhNjkzNjgxYWYwYzFkOWZkY2Vh
LOCTITE
LOCTITE
262 RED 1L IDH 231928
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 262 RED 1L IDH 231928
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 1 L; Liquid; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red
制造商部件号
262 RED 1L IDH 231928
BDI部件号
1055868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/262-RED-1L-IDH-231928/p/1055868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340262430
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener Upto 3/4 Inch Dia
品名
262
制造商描述
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
符合证书
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade 0 | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
26243
重量/磅
2.668
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 1 L; Liquid; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red