262 RED 36ML IDH 545516 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-262-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM09TODVPRE0wTlRVNE9URTBOVGt3TDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOVVURjh5TmpKZlFsUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDE0YTk0ZmFmMDFlOGJlNTc4M2Q0YWFmY2JhNDY0YTEzNzk4YWI0MWJhMGQ0ZGQ0MWIwZDA0NDBjZWZmMTg1OWE
17139658 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

262 RED 36ML IDH 545516

描述

LOCTITE 262 RED 36ML IDH 545516

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 36 Ml; Liquid; Threaded Fastener; Red

制造商部件号

262 RED 36ML IDH 545516

BDI部件号
17139658

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340386471
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener
品名
262
制造商描述
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
36 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
符合证书
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade 0 | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | 1800 CP Viscosity | 189 In-Lbs Breakaway Torque | 275 In-Lbs Prevailing Torque
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 36 Ml; Liquid; Threaded Fastener; Red

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新