LOCTITE
LOCTITE
2620 RED 30GM IDH 1138282
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 2620 RED 30GM IDH 1138282
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Syringe; 0.066 Lb; Solid; Threaded Fastener; Red
制造商部件号
2620 RED 30GM IDH 1138282
BDI部件号
1055215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/2620-RED-30GM-IDH-1138282/p/1055215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340430594
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
High Temperature
容器类型
Syringe
形态
Solid
应用
Threaded Fastener
品名
2620
制造商描述
Loctite 2620 High Temperature; High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
0.066 Lb
基材
Metal
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.33 Percentage
其它特点
Anaerobic Technology | Torque: Breakaway 161; Prevailing 10 In-Lbs
净重
1.06 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
1138282
重量/磅
0.126
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Syringe; 0.066 Lb; Solid; Threaded Fastener; Red