LOCTITE
LOCTITE
263 RED 1L
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 263 RED 1L
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 1 L; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red
制造商部件号
263 RED 1L
BDI部件号
24599667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/263-RED-1L/p/24599667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing
品名
263
制造商描述
Loctite 263 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
100 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.36 Percentage
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 400 CP | Torque Breakaway 290; Prevailing 290 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 1 L; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red