PERMATEX
PERMATEX
27010
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 27010
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Tube; 0.022 Lb; Gel; All 3/8 to 1 Inch and Greater Dia Threaded Assembly; Red
制造商部件号
27010
BDI部件号
21455130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/27010/p/21455130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0686226270108
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
All 3/8 to 1 Inch and Greater Dia Threaded Assembly
品名
GEL TWIST
制造商描述
Permatex Gel Twist High Strength Threadlocker Red Gel
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
0.022 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage
符合证书
NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Heavy Duty | Pin Point Applicator | Food Grade | Torque: Breakaway 175; Prevailing 230 In-Lbs
净重
0.35 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
27010
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Tube; 0.022 Lb; Gel; All 3/8 to 1 Inch and Greater Dia Threaded Assembly; Red