LOCTITE
LOCTITE
271 RED 10ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 271 RED 10ML ; 其他类/胶水
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 10 Ml; Permanent Threaded Fastener Upto 1 Inch Dia; Red
制造商部件号
271 RED 10ML
BDI部件号
23669484
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/271-RED-10ML/p/23669484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Large Bolt and Stud
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Permanent Threaded Fastener Upto 1 Inch Dia
品名
271
制造商描述
Loctite 271 High Strength; Low Viscosity Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
10 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C TCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.82 Percentage | 7.81 g/l
符合证书
ASTM-D5363 Group 2 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type I Grade K
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 500 CP | Torque Breakaway 250; Prevailing 275 In-Lbs
净重
0.34 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 10 Ml; Permanent Threaded Fastener Upto 1 Inch Dia; Red