https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-272-BTL-1L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoall5OHhNRGN3TnpBeE56SXdNemMwTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpjeVgwSlVURjh4VEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmNDE2MTc5MjlhMzU4ZmZmY2JmY2I4ODAwNjhkNjkxNDVlYTkxMGMzZjZmMjZkMTQ5Y2VlZmMwMjg2OTVlOGE
LOCTITE
LOCTITE
272 RED 1L
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 272 RED 1L
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 1 L; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red
制造商部件号
272 RED 1L
BDI部件号
24600213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/272-RED-1L/p/24600213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia
品名
272
制造商描述
Loctite 272 High Temperature; High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.19 Percentage | 2.08 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 9500 CP | Torque Breakaway 200; Prevailing 220 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 1 L; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red