LOCTITE
LOCTITE
277 RED 1L IDH 209744
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 277 RED 1L IDH 209744
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 1 L; Liquid; Fastener Upto 1-1/2 Inch; Red
制造商部件号
277 RED 1L IDH 209744
BDI部件号
1055712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/277-RED-1L-IDH-209744/p/1055712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340277434
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Large Bolt and Stud
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener Upto 1-1/2 Inch
品名
277
制造商描述
Loctite 277 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.71 Percentage | 7.13 g/l
符合证书
ASTM-D5363 Group 2 Class 1 Grade 1 | MIL-S-46163A Type I Grade L
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 7000 CP | Torque Breakaway 275; Prevailing 275 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
27743
重量/磅
2.619
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 1 L; Liquid; Fastener Upto 1-1/2 Inch; Red