https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24286457-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnME1DOHhNRFUyTVRFM01qZzJOVEExTkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalF5T0RZME5UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJlZjVkMTBjN2IwMzYwMDMyNTIxNGQ0ZWE5MWI1YmI2MDJjZGU5ZjRiZDc3MmJhOTQxZTA0ODQyMTkwM2ZiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24286457-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnME1DOHhNRFUyTVRFM01qZzJOVEExTkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalF5T0RZME5UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJlZjVkMTBjN2IwMzYwMDMyNTIxNGQ0ZWE5MWI1YmI2MDJjZGU5ZjRiZDc3MmJhOTQxZTA0ODQyMTkwM2ZiMw
LOCTITE
LOCTITE
3D 3830 WH 1L/0.26OZ IDH 2236047
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 3D 3830 WH 1L/0.26OZ IDH 2236047
General Purpose Light Cure Adhesive; Prototyping; Can; Curing Very Short Exposure to Monochromatic Light Source
制造商部件号
3D 3830 WH 1L/0.26OZ IDH 2236047
BDI部件号
24286457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/3D-3830-WH-1L-0-26OZ-IDH-2236047/p/24286457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340011847
重量 / Kilogram
1.093
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Light Cure Adhesive
典型用途
Prototyping
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Curing Very Short Exposure to Monochromatic Light Source
品名
3D 3830
制造商描述
Loctite 3D 3830 Light Cure Adhesive
颜色
White
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Stereolithography Resin Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Light Cure
制造商内部编号
2236047
详细描述
General Purpose Light Cure Adhesive; Prototyping; Can; Curing Very Short Exposure to Monochromatic Light Source