SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
40151
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 40151
General Purpose Instant Adhesive; Low Blooming; Bottle; Viscous Liquid; Instant Bond of Part and Assembly; Colorless; 1 Lb
制造商部件号
40151
BDI部件号
24051413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/40151/p/24051413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Low Blooming
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Instant Bond of Part and Assembly
制造商描述
IB-NF - Non Frosting Med-Thickness
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Glass | Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 Deg C TCC
气味
Mild Ester Like
符合证书
CID-A-A-3097 | MIL-A-46050C
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Fast Cure | Low Blooming | Temperature Range -114 to 180 Deg F
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
40151
重量/磅
1
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Low Blooming; Bottle; Viscous Liquid; Instant Bond of Part and Assembly; Colorless; 1 Lb