LOCTITE
LOCTITE
403 2KG IDH 233679
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 403 2KG IDH 233679
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless to Straw; 4.409 Lb
制造商部件号
403 2KG IDH 233679
BDI部件号
1055977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/403-2KG-IDH-233679/p/1055977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340403901
重量 / Kilogram
2.155
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
OEM Assembly
品名
403 | PRISM
制造商描述
Loctite 403 Prism Instant Adhesive; Low Odor/Low Bloom
颜色
Colorless to Straw
容器规格(数值及单位)
4.409 Lb
基材
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
Above 80 Deg C TCC
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Room Temperature Cure
净重
70.54 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
40390
重量/磅
5.033
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless to Straw; 4.409 Lb