https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-20051701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMU5DODVPRE0yTVRJMk5ETTNOREEyTDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOUhVRjh5TURBMU1UY3dNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDFmMDFkM2QyZjFmNWE3NDgxN2MzZTY2OGU1NzFkNjBiMjM4YjQyNzQ1OWNkNzM5OTMyZDQwMDA5NzQyYmE3Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-20051701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMU5DODVPRE0yTVRJMk5ETTNOREEyTDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOUhVRjh5TURBMU1UY3dNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDFmMDFkM2QyZjFmNWE3NDgxN2MzZTY2OGU1NzFkNjBiMjM4YjQyNzQ1OWNkNzM5OTMyZDQwMDA5NzQyYmE3Mw
LOCTITE
LOCTITE
4031 20GM
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 4031 20GM
General Purpose Instant Adhesive; Gap Filling; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Light Yellow; 20 G
制造商部件号
4031 20GM
BDI部件号
20051701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/4031-20GM/p/20051701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340186828
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Gap Filling
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Gap Filling
品名
4031 | PRISM
制造商描述
Loctite 4031 Prism Instant Adhesive
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
20 G
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
Above 80 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
符合证书
Mil-A-46050C
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Gap Filling; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Light Yellow; 20 G