

LOCTITE
LOCTITE
406-50ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 406-50ML ; 调制粘合剂/胶水
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Bonding Close Fitting Part | Repairing
制造商部件号
LOCTITE 406-50ML
BDI部件号
24749958
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/406-50ML/p/24749958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Fast Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Bonding Close Fitting Part | Repairing
品名
406
制造商描述
Loctite 406 Instant Adhesive
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 1
其它特点
One Part Cyanoacrylate Technology | Wicking Grade | Humidity Cure
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Bonding Close Fitting Part | Repairing