LOCTITE
LOCTITE
4060 GRY 50GM IDH 2217129
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 4060 GRY 50GM IDH 2217129
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Temperature/Humidity Environment
制造商部件号
4060 GRY 50GM IDH 2217129
BDI部件号
20538639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/4060-GRY-50GM-IDH-2217129/p/20538639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340011779
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Dual Cartridge
形态
Liquid
应用
High Temperature/Humidity Environment
品名
4060
制造商描述
Loctite 4060 Structural Adhesive
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
50 Gm
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Two Component | Room Temperature Cure
净重
50 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
制造商内部编号
2217129
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Temperature/Humidity Environment