SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
42051
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 42051
General Purpose Instant Adhesive; Wicking Grade; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 1 Lb
制造商部件号
42051
BDI部件号
24051283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/42051/p/24051283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Wicking Grade
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Gap Filling
制造商描述
IB20 - Very Low-Thickness
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Glass | Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 Deg C TCC
气味
Mild Ester Like
符合证书
CID-A-A-3097 | MIL-A-46050C
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Temperature Range -114 to 180 Deg F
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
42051
重量/磅
1
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Wicking Grade; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 1 Lb