https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-455-CRT-850GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE55OHhNRGN6TWpjME9UQTJNakUzTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRVMVgwTlNWRjg0TlRCSFRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OTJlOGM0ZThkN2ZjMDkxZDhhMTNhY2ZiMWI4YmQ0MTUwY2QwNWRlMzJjNGEwNjBhNTAzMzQ2OTUzMmJlZTBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-455-CRT-850GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE55OHhNRGN6TWpjME9UQTJNakUzTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRVMVgwTlNWRjg0TlRCSFRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OTJlOGM0ZThkN2ZjMDkxZDhhMTNhY2ZiMWI4YmQ0MTUwY2QwNWRlMzJjNGEwNjBhNTAzMzQ2OTUzMmJlZTBj
LOCTITE
LOCTITE
455 850GM
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 455 850GM
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Cartridge; OEM Assembly | Vertical Surface
制造商部件号
455 850GM
BDI部件号
24599825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/455-850GM/p/24599825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Cartridge
形态
Liquid
应用
OEM Assembly | Vertical Surface
品名
455 | PRISM
制造商描述
Loctite 455 Prism Instant Adhesive Gel
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
850 Gm
基材
Metal | Plastic | Elastomer
闪点(数值及单位)
80 to 93.3 Deg C TCC
气味
Negligible
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
净重
850 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Cartridge; OEM Assembly | Vertical Surface