https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24743175-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFkyTkRVeE5EVTFNVGd6T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalEzTkRNeE56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQ5NDZiMzM0Mzk5OGNlOGE0M2E5OWQ1MjQ0NmQ4ZTA0ZmQ2YjkzOGM3M2I4MzljMTgxZWRkNWRmNzAxMmE2OQ
LOCTITE
LOCTITE
480 20GM IDH 1925278
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 480 20GM IDH 1925278
General Purpose Instant Adhesive; Instant Component Bonding; Bottle; Industrial
制造商部件号
480 20GM IDH 1925278
BDI部件号
24743175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/480-20GM-IDH-1925278/p/24743175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Instant Component Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
480
制造商描述
Loctite 480 Instant Adhesive
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
20 Gm
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
NSF/ANSI 61
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
0.71 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商内部编号
1925278
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Instant Component Bonding; Bottle; Industrial