LOCTITE
LOCTITE
495 1LB IDH 209591
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 495 1LB IDH 209591
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Liquid; Colorless to Light Yellow; 1 Lb
制造商部件号
495 1LB IDH 209591
BDI部件号
1055698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/495-1LB-IDH-209591/p/1055698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340495616
重量 / Kilogram
0.521
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Fast Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
品名
495
制造商描述
Loctite 495 General Purpose Cyanoacrylate Instant Adhesive
颜色
Colorless to Light Yellow
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Plastic | Rubber | Metal
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Moisture Cure
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Liquid; Colorless to Light Yellow; 1 Lb