https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-495-BTL-1OZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnd1lpOHhNRGN6TWpnMk56QTFPVGMwTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMVgwSlVURjh4VDFwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDEyOTIzN2RlZTk4NGQ5ZjNhOGUzMGMzNmJlMTZlMzQyYjVmZGU1MjgzN2I1ODJkZWM2ZjJmMGRhMGZhMDA1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-495-BTL-1OZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnd1lpOHhNRGN6TWpnMk56QTFPVGMwTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMVgwSlVURjh4VDFwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDEyOTIzN2RlZTk4NGQ5ZjNhOGUzMGMzNmJlMTZlMzQyYjVmZGU1MjgzN2I1ODJkZWM2ZjJmMGRhMGZhMDA1
LOCTITE
LOCTITE
495 1OZ
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 495 1OZ
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Rubber and Plastic Bonding | Repairing
制造商部件号
495 1OZ
BDI部件号
24601533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/495-1OZ/p/24601533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Fast Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Rubber and Plastic Bonding | Repairing
品名
495
制造商描述
Loctite 495 Instant Adhesive
颜色
Colorless to Light Yellow
容器规格(数值及单位)
1 Oz
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
CID-A-A-3097 Type I Class 1
其它特点
One Part Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
净重
28.3 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Bottle; Rubber and Plastic Bonding | Repairing