https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-495-TB-3GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnMU9DOHhNRGN6TWpneU9USTNPREl6T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMVgxUkNYek5IVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYxYjhkNWQxMzg2ZTE2MjdmMzc4NmRhZjNlYTY5MTQxZDU2ZjNjYTA1ZjhjZDg2MGRkNzE0NTI0OTBjMDdlNzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-495-TB-3GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnMU9DOHhNRGN6TWpneU9USTNPREl6T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMVgxUkNYek5IVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYxYjhkNWQxMzg2ZTE2MjdmMzc4NmRhZjNlYTY5MTQxZDU2ZjNjYTA1ZjhjZDg2MGRkNzE0NTI0OTBjMDdlNzM
LOCTITE
LOCTITE
495 3GM
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 495 3GM
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Tube; Rubber and Plastic Bonding | Repairing
制造商部件号
495 3GM
BDI部件号
24600791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/495-3GM/p/24600791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Fast Bonding
容器类型
Tube
形态
Liquid
应用
Rubber and Plastic Bonding | Repairing
品名
495
制造商描述
Loctite 495 Instant Adhesive
颜色
Colorless to Light Yellow
容器规格(数值及单位)
3 Gm
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
CID-A-A-3097 Type I Class 1
其它特点
One Part Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
净重
0.10 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Fast Bonding; Tube; Rubber and Plastic Bonding | Repairing