https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-49503-BTL-20GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnd1lTOHhNRGN6TWpjek5qQTROakEwTmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMU1ETmZRbFJNWHpJd1IwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTkwN2Q5Mjk5ODVmNjIyMWZiNGU1ZGY5MDZiZWUwMTZkNDkxMTAxMGMxYjdkYTMxYTQ0NGQ5ODdhNDYwYjg4Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-49503-BTL-20GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnd1lTOHhNRGN6TWpjek5qQTROakEwTmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrMU1ETmZRbFJNWHpJd1IwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTkwN2Q5Mjk5ODVmNjIyMWZiNGU1ZGY5MDZiZWUwMTZkNDkxMTAxMGMxYjdkYTMxYTQ0NGQ5ODdhNDYwYjg4Mw
LOCTITE
LOCTITE
49503
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 49503
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Commercial
制造商部件号
49503
BDI部件号
23288536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/49503/p/23288536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Commercial
品名
495
制造商描述
Loctite 495 Instant Adhesive
颜色
Transparent Colourless
容器规格(数值及单位)
20 Gm
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 1 | MIL-A-46050C Type II Class I
其它特点
Cyanoacrylate Technology | One Part Component | Humidity Cure
净重
0.71 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Commercial