LOCTITE
LOCTITE
7804FRM-HV HYSOL 13OZ IDH 475564
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 7804FRM-HV HYSOL 13OZ IDH 475564
General Purpose Hot Melt Adhesive; Low Temp Resistant Multipurpose; Bag; Difficult To Bond Material
制造商部件号
7804FRM-HV HYSOL 13OZ IDH 475564
BDI部件号
19088517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/7804FRM-HV-HYSOL-13OZ-IDH-475564/p/19088517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340833869
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Low Temp Resistant Multipurpose
容器类型
Bag
形态
Solid
应用
Difficult To Bond Material
品名
7804FRM-HV | HYSOL
制造商描述
Loctite 7804FRM-HV Hysol Hot Melt Adhesive
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
13 Oz
基材
Fabric | Foil | Leather | Metal | Paper | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
Above 280 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Polyamide Technology | High Performance | Tough | Elastomeric | Temperature Range: 104 Deg C | Drying Time: 35 Sec
净重
13 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
83386
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Low Temp Resistant Multipurpose; Bag; Difficult To Bond Material