https://www.bdiexpress.com/medias/IND3-MADHSXX-GP-1384357-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnM1pTODVPRE0yTVRJME5ETTROVFU0TDBsT1JETXRUVUZFU0ZOWVdGOUhVRjh4TXpnME16VTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZTg3MTdiZGI4ODA4MGQzYjU1MWM4ODMwNjJhMTVlNWJkYzEzMThhN2YwZWZiMjYxZWVjZjRjZWJkMmY4MzA
https://www.bdiexpress.com/medias/IND3-MADHSXX-GP-1384357-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnM1pTODVPRE0yTVRJME5ETTROVFU0TDBsT1JETXRUVUZFU0ZOWVdGOUhVRjh4TXpnME16VTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZTg3MTdiZGI4ODA4MGQzYjU1MWM4ODMwNjJhMTVlNWJkYzEzMThhN2YwZWZiMjYxZWVjZjRjZWJkMmY4MzA
3M
3M
90-24OZ-IND
3M 3M
描述
3M 90-24OZ-IND
General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Aerosol; Interior Construction | General Maintenance and Repair Project; Clear; 24 Oz
制造商部件号
90-24OZ-IND
BDI部件号
1384357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/90-24OZ-IND/p/1384357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0021200300233
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Interior Construction | General Maintenance and Repair Project
品名
3M
制造商描述
3M Hi-Strength 90 Spray Adhesive
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
24 Oz
基材
Bond Laminate | Wood | Concrete | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
-42 Deg F
气味
Sweet Fruity Odor
VOC含量 - 百分比
Below 55 Percentage
净重
17.6 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Chemical
详细描述
General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Aerosol; Interior Construction | General Maintenance and Repair Project; Clear; 24 Oz