https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA324-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaU1TOHhNRGN6TWpnek5qZzRNRFF4TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek1qUmZRbFJNWHpVd1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDA4MWFlMGZmODMyN2E5ZmQyZThiZjU2NWIxNDJmNDhmNWEyZmM4NDk2OWFmYjc3MzJhMWEyMWE1MWRkNGM4Zg
LOCTITE
LOCTITE
AA 324 50ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 324 50ML
General Purpose Structural Adhesive; Fast Cure | Multipurpose; Bottle; Electric Motor | Loudspeaker Hardware
制造商部件号
AA 324 50ML
BDI部件号
24600947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-324-50ML/p/24600947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Fast Cure | Multipurpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Electric Motor | Loudspeaker Hardware
品名
324 | SPEEDBONDER
制造商描述
Loctite 324 Speedbonder Structural Adhesive
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
90 Deg C TCC
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
2.26 Percentage | 21.54 G/L
其它特点
Acrylic Technology | High Performance | High Impact | Toughened
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Fast Cure | Multipurpose; Bottle; Electric Motor | Loudspeaker Hardware