![AA 330 NO-MIX ADH KIT-25ML SYR 25GM](/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA330-NOMIX-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRGN6TWpnME1qQXlORGs1TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16QXRUazlOU1ZoZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhYWU3OTRkZGY1MGVmNGRhNTczYjhlNGRlZjhhN2FmNDU2ZDk1N2NmNWZmMWQ0M2VjZjllOTZkNmI1NmFiMDc)
![AA 330 NO-MIX ADH KIT-25ML SYR 25GM](/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA330-NOMIX-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRGN6TWpnME1qQXlORGs1TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16QXRUazlOU1ZoZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhYWU3OTRkZGY1MGVmNGRhNTczYjhlNGRlZjhhN2FmNDU2ZDk1N2NmNWZmMWQ0M2VjZjllOTZkNmI1NmFiMDc)
LOCTITE
LOCTITE
AA 330 NO-MIX ADH KIT-25ML SYR 25GM
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 330 NO-MIX ADH KIT-25ML SYR 25GM
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Kit; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
制造商部件号
AA 330 NO-MIX ADH KIT-25ML SYR 25GM
BDI部件号
24601093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-330-NO-MIX-ADH-KIT-25ML-SYR-25GM/p/24601093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Bonding | Multipurpose
容器类型
Kit
形态
Liquid
应用
Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
品名
330
制造商描述
Loctite 330 Depend Structural Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
25 Ml
基材
PVC | Phenolic | Acrylic Compound
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
1.59 Percentage | 18.4 G/L
符合证书
NSF P1
其它特点
Acrylic Technology
净重
0.85 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Kit; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle